Referenties
Mecaline:866229
Rubix:01851546
EAN:3660338204128



Documenten
Productdetails : MECALINE LASNAAF VOOR TL5050 - 220MM
Lasplaat voor het opnemen van bijvoorbeeld een kettingschijf
De binnenkant van de lasplaten heeft een gestandaardiseerd conisch profiel, om te worden gemonteerd op een verwijderbare naaf
De binnenkant van de lasplaten heeft een gestandaardiseerd conisch profiel, om te worden gemonteerd op een verwijderbare naaf
WH50 (5050) WELD-ON HUB
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Adaptable method of connecting mechanincal components
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Tapse bus | 5050 |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Flensdikte | 40 mm |
| Buitendiameter flens | 230 mm |
| Diameter getrapte contactpunt | 230 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 664,61 excl. BTW
/ stuk
€ 804,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen