Referenties
Mecaline:866225
Rubix:01851538
EAN:3660338204081



Documenten
Productdetails : MECALINE LASNAAF VOOR TL3525 - 180MM
Lasplaat voor het opnemen van bijvoorbeeld een kettingschijf
De binnenkant van de lasplaten heeft een gestandaardiseerd conisch profiel, om te worden gemonteerd op een verwijderbare naaf
De binnenkant van de lasplaten heeft een gestandaardiseerd conisch profiel, om te worden gemonteerd op een verwijderbare naaf
WH35 (3525) WELD-ON HUB
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Adaptable method of connecting mechanincal components
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Tapse bus | 3525 |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Flensdikte | 25 mm |
| Buitendiameter flens | 190 mm |
| Diameter getrapte contactpunt | 190 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,25 excl. BTW
/ stuk
€ 235,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen