MECALINE LASNAAF VOOR TL1210 - 65MM

Aanlas klembusnaaf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:866218
Rubix:01851524
EAN:3660338204012
MECALINE LASNAAF VOOR TL1210 - 65MM

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE LASNAAF VOOR TL1210 - 65MM


Lasplaat voor het opnemen van bijvoorbeeld een kettingschijf
De binnenkant van de lasplaten heeft een gestandaardiseerd conisch profiel, om te worden gemonteerd op een verwijderbare naaf
WH12 (1210) WELD-ON HUB

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Adaptable method of connecting mechanincal components

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Tapse bus1210
Buitendiameter70 mm
Flensdikte9 mm
Buitendiameter flens70 mm
Diameter getrapte contactpunt70 mm
15,76 excl. BTW
/ stuk
19,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden