Referenties
SMC:MXS-A1227-X11
Rubix:A0730442
Fabrikant:MXS-A1227-X11
EAN:3618036341782

Productdetails : SMC SLAGINSTEL BOUT PLUS MOER MXS12 MXS-A1227-X11
De RB schokdemper heeft een speciaal ontworpen opening om variabele snelheden en belastingen te compenseren, zodat de belasting wordt afgeremd zonder dat er extra afstelling nodig is. De dubbele afdichtingsbescherming bestaat uit een afstrijker en een stangafdichting die extra bescherming tegen lekkage bieden. De schokdempers uit de RB-serie zijn verkrijgbaar in zes verschillende maten en zijn allemaal bestand tegen botssnelheden tot 16 fps.
Toebehoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stop |
| Aangepaste tariefcode | 84129080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,04 excl. BTW
/ stuk
€ 20,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen