FESTO ADAPTERKIT HAPG-99 542435

Adapterkit HAPG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:HAPG-99
Rubix:05114836
Fabrikant:542435
EAN:4052568180485
FESTO ADAPTERKIT HAPG-99 542435

Technische samenvatting

Typeadapterkit voor tang
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-99 542435


Adapterkit HAPG-99 voor de combinatie van grijpers met aandrijvingen. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal plaat=aluminumlegering
Adapter kit HAPG-99 for combining grippers with drives. Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Material note=Copper- and PTFE-free, Material information plate=aluminum wrought alloy

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht99,4 g
Typeadapterkit voor tang
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 109,53 excl. BTW
/ stuk
€ 132,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen