FESTO AANSLUITBLOK CPE10-3/2-PRS-1/4-7 550555
Aansluitblok CPE10
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CPE10-3/2-PRS-1/4-7
Rubix:05126236
Fabrikant:550555
EAN:4052568094133

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE10-3/2-PRS-1/4-7 550555
Aansluitblok CPE10-3/2-PRS-1/4-7 voor CPE-ventielen. Rastermaat=16 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=7, Max. aantal drukzones=2, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Type | klemmenblok voor cpe |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,16 excl. BTW
/ stuk
€ 78,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen