SMC CONTROLE VENTIEL - UITLAAT SV1000-59-2A

Blindplaat SV1000-67-1A

Zie technische informatie

Referenties

SMC:SV1000-59-2A
Rubix:05272184
Fabrikant:00040861
EAN:3618036203356
SMC CONTROLE VENTIEL - UITLAAT SV1000-59-2A

Technische samenvatting

Typesmc controle ventiel - uitlaat sv1000-59-2a
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC CONTROLE VENTIEL - UITLAAT SV1000-59-2A


De SV-serie gebruikt een multipin-connector in plaats van traditionele kabels voor de interne bedrading van de voet. Door elk blok op een connector aan te sluiten, wordt het veel eenvoudiger het aantal stations te variëren. Cassette-voeten bieden de meest geavanceerde flexibiliteit. Het is mogelijk om voeten toe te voegen met een eenvoudig openingsmechanisme. Conventionele trekstang-voeten zijn ook beschikbaar. Het gebruik van een 34-polige connector maakt het mogelijk om tot 16 stations met dubbele solenoïde aan te sluiten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc controle ventiel - uitlaat sv1000-59-2a
1,16 excl. BTW
/ stuk
1,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen