Referenties
Festo:CPE10-PRS-1/4-6
Rubix:05126280
Fabrikant:543825
EAN:4052568091545

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE10-PRS-1/4-6 543825
Aansluitblok CPE10-PRS-1/4-6 voor CPE-ventielen. Rastermaat=16 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=6, Max. aantal drukzones=2, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 375 g |
| Type | klemmenblok voor cpe |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,51 excl. BTW
/ stuk
€ 75,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen