FESTO AANSLUITBLOK CPE14-3/2-PRS-3/8-2 550559

Aansluitblok CPE14-3/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPE14-3/2-PRS-3/8-2
Rubix:05126294
Fabrikant:550559
EAN:4052568052065
FESTO AANSLUITBLOK CPE14-3/2-PRS-3/8-2 550559

Technische samenvatting

Typeklemmenblok voor cpe
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE14-3/2-PRS-3/8-2 550559


Aansluitblok CPE14-3/2-PRS-3/8-2 voor CPE-ventielen. Rastermaat=20 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=2, Max. aantal drukzones=2, Werkdruk=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht252,1 g
Typeklemmenblok voor cpe
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
32,79 excl. BTW
/ stuk
39,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen