FESTO INGANGSMODULE CP-E16-M8-EL 546922

Module CP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CP-E16-M8-EL
Rubix:05126732
Fabrikant:546922
EAN:4052568185558
FESTO INGANGSMODULE CP-E16-M8-EL 546922

Technische samenvatting

Typeingangsmodule voor klepterminals cpv, cpa
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INGANGSMODULE CP-E16-M8-EL 546922


Ingangsmodule CP-E16-M8-EL LED displays=(* - 16 kanaalstatus, * - 2 modulediagnose, * - 4 groepdiagnose), Beveiliging (kortsluiting)=interne elektronische beveiliging per groep, Bedrijfsspanning DC lastspanning=24 V, Bedrijfsspanningsbereik DC=18 - 30 V, Ingangs-debounce-tijd=3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20ms p.)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht283 g
Typeingangsmodule voor klepterminals cpv, cpa
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
333,62 excl. BTW
/ stuk
403,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen