FESTO AANSLUITBLOK CPE14-PRS-3/8-3 543831
Aansluitblok CPE14-3/8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CPE14-PRS-3/8-3
Rubix:05126350
Fabrikant:543831
EAN:4052568091606

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE14-PRS-3/8-3 543831
Aansluitblok CPE14-PRS-3/8-3 voor CPE-ventielen. Rastermaat=20 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=3, Max. aantal drukzones=2, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x50x80 mm |
| Logistiek gewicht | 374 g |
| Type | klemmenblok voor cpe |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,87 excl. BTW
/ stuk
€ 51,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen