FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-20-QS10-2-T1 561016

Subbase

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPAL-AP-20-QS10-2-T1
Rubix:05128556
Fabrikant:561016
EAN:4052568098766
FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-20-QS10-2-T1 561016

Technische samenvatting

Typeverbindingsplaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-20-QS10-2-T1 561016


subbasis VMPAL-AP-20-QS10-2-T1 Breedte = 21,2 mm, Lengte = 107,3 mm, Roosterafmeting = 21,2 mm, Drukzoneafscheiding = 1, Max. aantal ventielposities = 1
Connection plate VMPAL-AP-20-QS10-2-T1 Width=21,2 mm, Length=107,3 mm, Pitch=21,2 mm, Pressure zone separation=1, Max. number of valve positions=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverbindingsplaat
Aangepaste tariefcode84819000
35,92 excl. BTW
/ stuk
43,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen