FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/4-2-B 15861

Aansluitblok PRS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PRS-1/4-2-B
Rubix:05104365
Fabrikant:15861
EAN:4052568112813
FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/4-2-B 15861
Technische samenvatting
Typespruitstuk voor tiger 2000
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/4-2-B 15861


Aansluitblok PRS-1/4-2-B Max. aantal ventielplaatsen=2, Productgewicht=1050 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Aansluiting stuurontluchting 82=G1/8, Aansluiting stuurontluchting 84=G1/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)136x167x60 mm
Logistiek gewicht901 g
Typespruitstuk voor tiger 2000
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
130,81 excl. BTW
/ stuk
158,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen