FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/4-3-B 15862

Aansluitblok PRS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PRS-1/4-3-B
Rubix:05104366
Fabrikant:15862
EAN:4052568112820
FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/4-3-B 15862

Technische samenvatting

Typespruitstuk voor tiger 2000
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/4-3-B 15862


Aansluitblok PRS-1/4-3-B Max. aantal ventielplaatsen=3, Productgewicht=1310 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Aansluiting stuurontluchting 82=G1/8, Aansluiting stuurontluchting 84=G1/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)143x134x75 mm
Logistiek gewicht1120 g
Typespruitstuk voor tiger 2000
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84818079
160,52 excl. BTW
/ stuk
194,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen