Referenties
Festo:N-3/4-P-19-MS
Rubix:06141456
Fabrikant:15638
EAN:4052568022075

Documenten
Productdetails : FESTO SLANGMOF N-3/4-P-19-MS 15638
Slangmof N-3/4-P-19-MS uitvoering: messing Nominale diameter=16,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 97,07 g |
| Type | n-p |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,99 excl. BTW
/ stuk
€ 22,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen