FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/4-8-B 15867

Aansluitblok PRS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PRS-1/4-8-B
Rubix:05104371
Fabrikant:15867
EAN:4052568009304
FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/4-8-B 15867
Technische samenvatting
Typespruitstuk voor tiger 2000
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/4-8-B 15867


Aansluitblok PRS-1/4-8-B Max. aantal ventielplaatsen=8, Productgewicht=2800 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Aansluiting stuurontluchting 82=G1/8, Aansluiting stuurontluchting 84=G1/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)139x365x52 mm
Logistiek gewicht2486,5 g
Typespruitstuk voor tiger 2000
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
309,03 excl. BTW
/ stuk
373,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden