FESTO AANSLUITBLOK MHP2-PR10-5 525126

Aansluitblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MHP2-PR10-5
Rubix:05128964
Fabrikant:525126
EAN:4052568161224
FESTO AANSLUITBLOK MHP2-PR10-5 525126
Technische samenvatting
Typemhp aansluitblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK MHP2-PR10-5 525126


spruitstukblok MHP2-PR10-5 Voor semi-inlineventiel MHP2-...-HC/TC Max. aantal klepposities=10, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=597 g, Bevestigingsmethode voor subbasis=(* met doorvoergat, * met profielrail), Bevestigingsmethode voor klep=met binnendraad
Manifold block MHP2-PR10-5 525126

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemhp aansluitblok
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
134,72 excl. BTW
/ stuk
163,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen