Referenties
SMC:VV71-P-02
Rubix:A0009731
Fabrikant:VV71-P-02

Documenten
Productdetails : SMC TUSSENPLAAT VV71-P-02
De kleppen uit de VQ7-6/7-8-serie van SMC voldoen aan de ISO-norm 5591/I. De keuze uit metalen of rubberen afdichtingen vergroot de compatibiliteit met verschillende bedrijfs- en omgevingsomstandigheden. Er zijn verdeelblokken verkrijgbaar met een breed scala aan interface-opties om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen. De VQ7-6/7-8 heeft een kleiner, ruimtebesparend profiel en is lichter dan de VS7/VP7-serie.
Sterke punten
•Verdeelblok ISO-maat 1
Toepasselijke magneetklep: VQ7-6
Aantal stations: 1-10
Breed scala aan interface-opties
Toepasselijke magneetklep: VQ7-6
Aantal stations: 1-10
Breed scala aan interface-opties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sup spacer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,07 excl. BTW
/ stuk
€ 23,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen