FESTO P-AANSLUITPROFIEL PAL-3/8-7-B 30697

Aansluitlijst PAL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PAL-3/8-7-B
Rubix:05104269
Fabrikant:30697
EAN:4052568114213
FESTO P-AANSLUITPROFIEL PAL-3/8-7-B 30697
Technische samenvatting
Typep spruitstukstrip voor tiger 2000
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO P-AANSLUITPROFIEL PAL-3/8-7-B 30697


P-Aansluitstrip PAL-3/8-7-B Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=7, Productgewicht=1060 g, Soort bevestiging=met bevestigingsbeugel, Pneumatische aansluiting 1=G3/4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1050 g
Typep spruitstukstrip voor tiger 2000
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
204,56 excl. BTW
/ stuk
247,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen