FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT MHA1-AS-2-M3 197187
Aansluitplaat MHA1-AS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHA1-AS-2-M3
Rubix:05094088
Fabrikant:197187
EAN:4052568044947

Documenten
Productdetails : FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT MHA1-AS-2-M3 197187
Individuele aansluitplaat MHA1-AS-2-M3 voor aansluitplaatventielen MHA1-…-HC/TC Werkdruk=-0,9 - 2 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=0 - 50 °C, Pneumatische aansluiting 1=M3, Pneumatische aansluiting 2=M3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,8 g |
| Type | individuele aansluitplaat voor mh1 |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,61 excl. BTW
/ stuk
€ 15,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen