BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -68848
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:68848
Rubix:A0870353


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0255a (artikel 68848) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -68848
Direct-werkend Bürkert 2/2 magneetventiel Type 0255A (68848) met RVS huis, EPDM afdichting, G1/2 en 24 V voor 0–4 bar. Geschikt tot -40 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0255a (artikel 68848) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Volumestroom | 13,3 l/min |
| Drukbereik | 0,00 bar - 4,00 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 441,22 excl. BTW
/ stuk
€ 533,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen