FESTO AANSLUITBLOK MHP1-P10-2-PI 197221

Aansluitplaat MHP1-P

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MHP1-P10-2-PI
Rubix:05094316
Fabrikant:197221
EAN:4052568160319
FESTO AANSLUITBLOK MHP1-P10-2-PI 197221
Technische samenvatting
Typeverzamelrail
Uitvoeringmhp1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK MHP1-P10-2-PI 197221


Aansluitblok MHP1-P10-2-PI met stekkersokkels, voor halfmofventielen MHP1-…PI Max. aantal ventielplaatsen=10, Werkdruk=0 - 8 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht106,2 g
Typeverzamelrail
Uitvoeringmhp1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,61 excl. BTW
/ stuk
116,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen