FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-S-LS-AS 2093104
Servomotor EMME-AS-80
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EMME-AS-80-S-LS-AS
Rubix:06160640
Fabrikant:2093104
EAN:4052568251147

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-S-LS-AS 2093104
Servomotor EMME-AS-80-S-LS-AS Rotor positiesensor=Encoder, Max. toerental=4690 1/min, Nominaal toerental=3000 1/min, Duurstilstandstroom=3,1 A, Isolatiebeschermklasse=F
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3640 g |
| Type | servomotor |
| Uitvoering | emme-as |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85014020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.412,67 excl. BTW
/ stuk
€ 1.709,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen