FESTO AANSLUITBLOK MHP1-PR4-3 197192

Aansluitplaat MHP1-PR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MHP1-PR4-3
Rubix:05094330
Fabrikant:197192
EAN:4052568081867
FESTO AANSLUITBLOK MHP1-PR4-3 197192
Technische samenvatting
Typerail
Uitvoeringmhp1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK MHP1-PR4-3 197192


Aansluitblok MHP1-PR4-3 voor halfmofventielen MHP1-…-HC/TC Max. aantal ventielplaatsen=4, Werkdruk=0 - 8 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht49,75 g
Typerail
Uitvoeringmhp1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,46 excl. BTW
/ stuk
46,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen