FESTO AANSLUITBLOK MHP1-PR10-3-PI-D25 197236
Aansluitplaat MHP1-PR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHP1-PR10-3-PI-D25
Rubix:05094325
Fabrikant:197236
EAN:4052568160418

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK MHP1-PR10-3-PI-D25 197236
Aansluitblok MHP1-PR10-3-PI-D25 met stekkersokkels en elektrische multipool, voor halfmofventielen MHP1-…-PI Max. aantal ventielplaatsen=10, Werkdruk=0 - 8 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 171,4 g |
| Type | verzamelrail |
| Uitvoering | mhp1 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,01 excl. BTW
/ stuk
€ 152,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen