FESTO VOEDINGSPLAAT VABF-B10-25-P1A4-G14-P3 8026319
Aansluitplaat VABF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABF-B10-25-P1A4-G14-P3
Rubix:05110348
Fabrikant:8026319
EAN:4052568279721

Documenten
Productdetails : FESTO VOEDINGSPLAAT VABF-B10-25-P1A4-G14-P3 8026319
Voedingsplaat VABF-B10-25-P1A4-G14-P3 Werkdruk=-0,9 - 12 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Max. aandraaimoment=3 Nm, Productgewicht=80 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Type | toevoerplaat voor vtus |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,23 excl. BTW
/ stuk
€ 6,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen