Referenties
Festo:MSW-110AC-OD
Rubix:05103937
Fabrikant:34405
EAN:4052568067861

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL MSW-110AC-OD 34405
Magneetspoel MSW-110AC-OD met gatenpatroon voor contactdoos volgens DIN EN 175301. Inbouwpositie=willekeurig, Min excitatietijd=10 ms, Inschakelduur=100%, Beschermingsgraad=IP65, Materiaal - opmerking=RoHS conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 148 g |
| Type | zonder explosiebescherming |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,35 excl. BTW
/ stuk
€ 51,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen