FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-4-P3 576443

Aansluitprofiel VABM-B10

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-B10-20E-G38-4-P3
Rubix:05110358
Fabrikant:576443
EAN:4052568262174
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-4-P3 576443

Technische samenvatting

Typeklemmenblok voor vuvs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-4-P3 576443


Aansluitblok VABM-B10-20E-G38-4-P3 Rastermaat=22 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=4, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=699 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht985,72 g
Typeklemmenblok voor vuvs
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84819000
43,69 excl. BTW
/ stuk
52,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen