FESTO DICHTINGSPLAATJE NSC-3/4-4-ISO 11699

NSC Borgring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NSC-3/4-4-ISO
Rubix:05104192
Fabrikant:11699
EAN:4052568021214
FESTO DICHTINGSPLAATJE NSC-3/4-4-ISO 11699
Technische samenvatting
Typensc borgring
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DICHTINGSPLAATJE NSC-3/4-4-ISO 11699


isolatieschijf NSC-3/4-4-ISO voor spruitstuk-subbases. Gebaseerd op de norm = ISO 5599-1, productgewicht = 24 g, materiaalspecificatie = vrij van koper en PTFE, materiaalinformatie voor subbasis = legering van gesmeed aluminium

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typensc borgring
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,61 excl. BTW
/ stuk
10,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen