FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12W-G18-10 549656

Aansluitprofiel VABM-C7

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-C7-12W-G18-10
Rubix:05110480
Fabrikant:549656
EAN:4052568191085
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12W-G18-10 549656

Technische samenvatting

Typeaansluitblok voor vovg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12W-G18-10 549656


Aansluitstrip VABM-C7-12W-G18-10 voor magneetventiel VOVG, met externe hulpstuurlucht. Max. aantal ventielplaatsen=10, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=242 g, Aansluiting stuurlucht 12=M3, Pneumatische aansluiting 1=G1/8
Terminal strip VABM-C7-12W-G18-10 for solenoid valve VOVG, with external pilot air. Max. number of valve positions=10, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=242 g, Pilot air connection 12=M3, Pneumatic connection 1=G1/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht253,6 g
Typeaansluitblok voor vovg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
130,68 excl. BTW
/ stuk
158,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen