FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12P-G18-4 552654
Aansluitprofiel VABM-C7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-C7-12P-G18-4
Rubix:05110468
Fabrikant:552654
EAN:4052568095239

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12P-G18-4 552654
Aansluitstrip VABM-C7-12P-G18-4 voor magneetventiel VOVG, met interne hulpstuurlucht. Max. aantal ventielplaatsen=4, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=126 g, Pneumatische aansluiting 1=G1/8, Pneumatische aansluiting 3=G1/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 135,9 g |
| Type | aansluitblok voor vovg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,56 excl. BTW
/ stuk
€ 52,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen