FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-18-M1-L 1361874

Aansluitprofiel VABM-C8

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-C8-12E-G14-18-M1-L
Rubix:05110516
Fabrikant:1361874
EAN:4052568231026
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-18-M1-L 1361874

Technische samenvatting

Typeaansluitblok voor vofb, vuvb-12
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-18-M1-L 1361874


Aansluitstrip VABM-C8-12E-G14-18-M1-L Rastermaat=12 mm, Max. aantal ventielplaatsen=18, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Max. aandraaimoment ventielbevestiging=0,6 Nm, Max. aandraaimoment wandmontage=5 Nm
Terminal strip

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1340 g
Typeaansluitblok voor vofb, vuvb-12
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
€ 599,20 excl. BTW
/ stuk
€ 725,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen