FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-6-M1 557655

Aansluitprofiel VABM-C8

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-C8-12E-G14-6-M1
Rubix:05110546
Fabrikant:557655
EAN:4052568203825
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-6-M1 557655
Technische samenvatting
Typeklemmenblok voor vofb, vuvb-12
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-6-M1 557655


Aansluitstrip VABM-C8-12E-G14-6-M1 Rastermaat=12 mm, Max. aantal ventielplaatsen=6, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Max. aandraaimoment ventielbevestiging=0,6 Nm, Max. aandraaimoment wandmontage=5 Nm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht714 g
Typeklemmenblok voor vofb, vuvb-12
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
225,47 excl. BTW
/ stuk
272,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen