FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-2-M1-L 1361863

Aansluitprofiel VABM-C8

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-C8-12E-G14-2-M1-L
Rubix:05110532
Fabrikant:1361863
EAN:4052568230944
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-2-M1-L 1361863
Technische samenvatting
Typeaansluitblok voor vofb, vuvb-12
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-2-M1-L 1361863


Aansluitstrip VABM-C8-12E-G14-2-M1-L Rastermaat=12 mm, Max. aantal ventielplaatsen=2, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Max. aandraaimoment ventielbevestiging=0,6 Nm, Max. aandraaimoment wandmontage=5 Nm
Terminal strip

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht511,37 g
Typeaansluitblok voor vofb, vuvb-12
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
152,47 excl. BTW
/ stuk
184,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen