FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-8-PT-L 1247977

Aansluitprofiel VABM-C8

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-C8-12E-G14-8-PT-L
Rubix:05110554
Fabrikant:1247977
EAN:4052568229023
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-8-PT-L 1247977
Technische samenvatting
Typeaansluitblok voor vofb, vuvb-12
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-8-PT-L 1247977


Aansluitstrip VABM-C8-12E-G14-8-PT-L Rastermaat=12 mm, Max. aantal ventielplaatsen=8, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Max. aandraaimoment ventielbevestiging=0,6 Nm, Max. aandraaimoment wandmontage=5 Nm
Connection strip VABM-C8-12E-G14-8-PT-L Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=8, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht840,44 g
Typeaansluitblok voor vofb, vuvb-12
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
493,87 excl. BTW
/ stuk
597,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen