FESTO P-AANSLUITPROFIEL VABM-B10-25-G12-2-P53 8026219
VABM klemmenstrook
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-B10-25-G12-2-P53
Rubix:05131482
Fabrikant:8026219
EAN:4052568279202

Documenten
Productdetails : FESTO P-AANSLUITPROFIEL VABM-B10-25-G12-2-P53 8026219
toevoerspruitstuk VABM-B10-25-G12-2-P53 roosterafmeting = 27,5 mm, bevestigingspositie = willekeurig, max. aantal ventielposities = 2, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, productgewicht = 258 g
Supply manifold VABM-B10-25-G12-2-P53 8026219
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klemmenblok |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,68 excl. BTW
/ stuk
€ 37,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen