FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10AW-M7-7 566551

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-L1-10AW-M7-7
Rubix:05110598
Fabrikant:566551
EAN:4052568100360
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10AW-M7-7 566551

Technische samenvatting

Typeklemmenblok voor vuvg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10AW-M7-7 566551


Aansluitstrip VABM-L1-10AW-M7-7 Rastermaat=10,5 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-10AW-M7-7 Rastermaß=10.5 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0.9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht182,5 g
Typeklemmenblok voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
€ 61,53 excl. BTW
/ stuk
€ 74,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen