SMC L-BRACKET ASSEMBLY - KT-ITV-L2

Kit

Zie technische informatie
Referenties
SMC:KT-ITV-L2
Rubix:05281903
Fabrikant:00244236
EAN:3618036024104
SMC L-BRACKET ASSEMBLY - KT-ITV-L2
Technische samenvatting
Typesmc l-bracket assembly - kt-itv-l2
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC L-BRACKET ASSEMBLY - KT-ITV-L2


De elektropneumatische en elektronische vacuümregelaars van de serie ITV regelen continu de lucht-/vacuümdruk evenredig met een elektrisch signaal. Ze zijn licht van ontwerp met een helder, gemakkelijk afleesbaar LED-display. De monitoruitgang is beschikbaar als analoge uitgang of als schakeluitgang. De serie ITV is gelijkwaardig aan IP65. Regelt de luchtdruk evenredig met een elektrisch signaal. Beschikbaar in MPa, kgf/cm, bar, PSI en kPa. Drukbereik van 0,005 tot 0,9 MPa. Beschikbare poortmaten 1/4 en 3/8. Montagesteun optioneel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc l-bracket assembly - kt-itv-l2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,27 excl. BTW
/ stuk
6,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen