FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10G-G18-16-GR 573431

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-L1-10G-G18-16-GR
Rubix:05110604
Fabrikant:573431
EAN:4052568220297
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10G-G18-16-GR 573431

Technische samenvatting

Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10G-G18-16-GR 573431


Aansluitstrip VABM-L1-10G-G18-16-GR Rastermaat=10,5 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=16, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Lagertemperatuur=-20 - 60 °C
Terminal strip VABM-L1-10G-G18-16-GR Pitch=10.5 mm, Installation position=any, Max. number of valve positions=16, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht853 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
€ 210,54 excl. BTW
/ stuk
€ 254,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen