FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-3 566607

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-L1-10HW-G18-3
Rubix:05110628
Fabrikant:566607
EAN:4052568100483
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-3 566607

Technische samenvatting

Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-3 566607


Aansluitstrip VABM-L1-10HW-G18-3 Rastermaat=10,5 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160,3 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
47,70 excl. BTW
/ stuk
57,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen