FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S2-1-P1A3-G38 546093
VABF-functie-element voor type 44 VTSA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABF-S2-1-P1A3-G38
Rubix:05127816
Fabrikant:546093
EAN:4052568092054

Documenten
Productdetails : FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S2-1-P1A3-G38 546093
verticale drukvoedingsplaat VABF-S2-1-P1A3-G38 voor ventielunit VTSA, standaard poortpatroon volgens 5599-1, 5599-2, voor bevestiging tussen de subbasis van het spruitstukblok en ventiel. Breedte = 43 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 5599-2, Bevestigingspositie = willekeurig, Pneumatische verticale opstapeling = afsluiting voor 1, Werkdruk = -0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | functie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,48 excl. BTW
/ stuk
€ 67,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen