FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-8 566612

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-L1-10HW-G18-8
Rubix:05110642
Fabrikant:566612
EAN:4052568214463
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-8 566612

Technische samenvatting

Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-8 566612


Aansluitstrip VABM-L1-10HW-G18-8 Rastermaat=10,5 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht290,3 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 79,35 excl. BTW
/ stuk
€ 96,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen