Referenties
Festo:NAV-3/8-2C-ISO
Rubix:05104166
Fabrikant:11305
EAN:4052568009090

Documenten
Productdetails : FESTO VERBINDINGSPLAAT NAV-3/8-2C-ISO 11305
Verbindingsplaat NAV-3/8-2C-ISO met gatenpatroon volgens ISO 5599/1, voor batterijmontage, aansluiting onder. Volgens norm=ISO 5599-1, Toelating=UL - Recognized (OL), Productgewicht=400 g, Aansluiting hulpstuurlucht 12/14=G1/8, Pneumatische aansluiting 2=G3/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 136x57x45 mm |
| Logistiek gewicht | 398 g |
| Type | onderbak voor spruitstuk volgens iso 5599-1 |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,11 excl. BTW
/ stuk
€ 40,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen