FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10W-G18-2 566582

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-L1-10W-G18-2
Rubix:05110680
Fabrikant:566582
EAN:4052568100438
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10W-G18-2 566582

Technische samenvatting

Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10W-G18-2 566582


Aansluitstrip VABM-L1-10W-G18-2 Rastermaat=10,5 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x43x74 mm
Logistiek gewicht135 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 41,38 excl. BTW
/ stuk
€ 50,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen