FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18S-G38-2 574455
Aansluitprofiel VABM-L1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-18S-G38-2
Rubix:05110808
Fabrikant:574455
EAN:4052568103408

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18S-G38-2 574455
Aansluitstrip VABM-L1-18S-G38-2 Rastermaat=19 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105x78x76 mm |
| Logistiek gewicht | 277,6 g |
| Type | aansluitstrip voor vuvg |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,86 excl. BTW
/ stuk
€ 63,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen