FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14G-G14-20-M-GR 573934

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-L1-14G-G14-20-M-GR
Rubix:05110706
Fabrikant:573934
EAN:4052568221331
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14G-G14-20-M-GR 573934

Technische samenvatting

Typeklemmenblok voor vuvg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14G-G14-20-M-GR 573934


Aansluitstrip VABM-L1-14G-G14-20-M-GR Rastermaat=16 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=20, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Lagertemperatuur=-20 - 60 °C
Connection rail VABM-L1-14G-G14-20-M-GR Pitch=16 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=20, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
€ 295,88 excl. BTW
/ stuk
€ 358,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen