Referenties
Festo:T-22-GE
Rubix:05104933
Fabrikant:9290
EAN:4052568001827

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKTOETS T-22-GE 9290
Drukknopaandrijving T-22-GE boor basiskleppen SV, SVS, SVOS. Installatiediameter=22,5 mm, beschermingsklasse=IP40, aandrijfmoment=14 N, productgewicht=14 g, Kleur=geel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | t-22-ge |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,26 excl. BTW
/ stuk
€ 16,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden