FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14S-G14-12 566627

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-14S-G14-12
Rubix:05110726
Fabrikant:566627
EAN:4052568214586
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14S-G14-12 566627
Technische samenvatting
Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14S-G14-12 566627


Aansluitstrip VABM-L1-14S-G14-12 Rastermaat=16 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht528,25 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
118,44 excl. BTW
/ stuk
143,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen