FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S3-2-P1A3-G18 544435

VABF Functioneel element volgens ISO 15407-1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABF-S3-2-P1A3-G18
Rubix:05125620
Fabrikant:544435
EAN:4052568091897
FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S3-2-P1A3-G18 544435

Technische samenvatting

Typefunctie-element voor type 14 iso 15407-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S3-2-P1A3-G18 544435


verticale drukafsluitplaat VABF-S3-2-P1A3-G18 Voor ventieleiland VDMA-01/02, standaard poortpatroon volgens 15407-1, voor bevestiging tussen de subbasis van het spruitstukblok en ventiel. Breedte = 18 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 15407-1, Bevestigingspositie = willekeurig, Pneumatische verticale opstapeling = alternatieve druktoevoer voor 1, Werkdruk = -0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefunctie-element voor type 14 iso 15407-1
Aangepaste tariefcode84818079
€ 41,40 excl. BTW
/ stuk
€ 50,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen