FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14S-G14-16 566629

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-L1-14S-G14-16
Rubix:05110730
Fabrikant:566629
EAN:4052568214609
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14S-G14-16 566629

Technische samenvatting

Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14S-G14-16 566629


Aansluitstrip VABM-L1-14S-G14-16 Rastermaat=16 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht690 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
€ 148,36 excl. BTW
/ stuk
€ 179,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen